Elma Instruments - Universalveske Elma åpen maxi - 8023330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelsesveske
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445630080
Elnummer
8023330
Leverandørens varenummer
8023330
Typebeskrivelse
8023330
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelsesveske
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Universalveske åpen Maxi med belteholder. Beltevesken er designet til instrumenter med åpen strømtang som Elma X One, Elma 2500 og Elma 2500A.
Beltevesken har ledningsholder med borrelås som hjelper med å holde orden på ledningene.
Vesken kan også benyttes til mange andre instrument typer.
Beltevesken har ledningsholder med borrelås som hjelper med å holde orden på ledningene.
Vesken kan også benyttes til mange andre instrument typer.


