Elma Instruments - Universalveske Elma mini - 8023057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140183
Elnummer
8023057
Leverandørens varenummer
8023057
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Se produktblad


