Elma Instruments - Zircon Leak Alert vannlekkasj - 8022171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Teknikk - Andre
Måleområde - 0...0 dB
Sensoravstand - 0...0,0001 m
Indikering - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445420087
Elnummer
8022171
Leverandørens varenummer
8022171
Typebeskrivelse
8022171
Sensortype:
Andre
Teknikk:
Andre
Måleområde:
0...0 dB
Sensoravstand:
0...0,0001 m
Indikering:
Andre
Frekvens på tonesignal:
20...20 kHz
Visuellt bilde:
nei
Display oppløsning:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Med berøringsskjerm:
nei
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
0
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Med Laser:
nei
Avstandsmåling:
nei
Med innebygd lampe:
nei
Hodetelefon:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Internminne:
nei
Minnekapasitet:
0 GB
SD kortholder:
nei
USB-tilkobling:
nei
Busstype:
Andre
Akku. drevet:
Ja
Batteritype (form):
NiCd
Maks. Batteritid:
700 h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Lengde:
109 mm
Høyde:
36 mm
Bredde:
61 mm
Zircon Leak Alert kan flyte og gir alarm med en akustisk tone, med en styrke på 85 dB så lenge det detekteres vann, dog maksimalt i opptil 72 timer i alarmtilstand.
Detektoren leveres ekskl. batteri.