Elma Instruments - Zircon MT X MetalliScanner - 8023649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 10 cm
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Egnet for søk etter plast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4218669562005
Elnummer
8023649
Leverandørens varenummer
8023649
Typebeskrivelse
8023649
Maks søkedybde:
10 cm
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Det koster både tid og penger når borrekronen ødelegges og det er potentielt farlig når armeringsjernet skjæres over. Med Zircon MetalliScanner® MT X kan man søke etter jern og stål raskt i opptil 100 mm dybde. MT X finner man både det enkelte armeringsjern og armeringsnettets gitterstruktur enkelt og kartlegges i detalj.
Hold instrumentet mot overflaten over det som skal skannes, trykk på knappen og før Zircon MetalliScanner® MT X over vegg, gulv eller loft. På det bakgrunnsbelyste displayet, vises tydelig indikering med bargraf når instrumentet nærmer seg armeringen, i tillegg til tydelig senter indikering som markerer nøyaktig plassering. Trykk på markeringsknappen og tydelig sentermerke avsettes på overflaten som skannes. Bruk det medfølgende håndtak til skanning utenfor normal rekkevidde. Håndtakets pivot funksjon sikrer enkel skanning 360˚ rundt.
Zircon MT X leveres med brukerveiledning i kraftig nylonveske og pivot håndtak.
Hold instrumentet mot overflaten over det som skal skannes, trykk på knappen og før Zircon MetalliScanner® MT X over vegg, gulv eller loft. På det bakgrunnsbelyste displayet, vises tydelig indikering med bargraf når instrumentet nærmer seg armeringen, i tillegg til tydelig senter indikering som markerer nøyaktig plassering. Trykk på markeringsknappen og tydelig sentermerke avsettes på overflaten som skannes. Bruk det medfølgende håndtak til skanning utenfor normal rekkevidde. Håndtakets pivot funksjon sikrer enkel skanning 360˚ rundt.
Zircon MT X leveres med brukerveiledning i kraftig nylonveske og pivot håndtak.


