Utgått

Elma - Instrumentskoffert 3 - 8022602

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - Ja

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445110650

Elnummer

8022602

Leverandørens varenummer

8022602

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

Ja

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

Ja

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

Ja

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Se produktblad