Elma - Magnet for Elma BM 20x/25x/52x/82x serien - 8024169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445410354
Elnummer
8024169
Leverandørens varenummer
8024169
Typebeskrivelse
8024169
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Magnet for Elma BM 20x/25x/52x/82x serien


