Elma - Magnetstick Berøringsfri magnetfeltstester - 8062588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - Rundhode
Maks kontakttrykk - 0 N
Maks slaglengde - 0 mm
Modulmål - 157 mm
Maks strømstyrke - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392016012096
Elnummer
8062588
Leverandørens varenummer
8062588
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Probeform:
Rundhode
Maks kontakttrykk:
0 N
Maks slaglengde:
0 mm
Modulmål:
157 mm
Maks strømstyrke:
1 A
Hodediameter:
4 mm
Foredling:
POM
Et lite og smart "Penn -instrument" for test av magnetisme uten metallisk kontakt. Magnet Stick holdes mot testpunktet og lyser tydelig med kraftig rødt lys, hvis det er et magnetfelt. Uunnværlig til testing av magnetventiler ved f.eks.:
– Pneumatikk og hydraulik
– Olje- og gass ventiler
– Hvitevarer og maskiner
Magnet Stick gir enkel og sikker test, uten å komme i berøring med spenning. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V og leveres komplett inkl. batterier og testmagnet.
– Pneumatikk og hydraulik
– Olje- og gass ventiler
– Hvitevarer og maskiner
Magnet Stick gir enkel og sikker test, uten å komme i berøring med spenning. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V og leveres komplett inkl. batterier og testmagnet.


