Elma - Måleledning 2711 Silikon 150 cm Rød - 8030396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445321094
Elnummer
8030396
Leverandørens varenummer
8030396
Typebeskrivelse
8030396
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
6 A
Måleledning 2711 Silikon 150 cm Rød


