Elma - Omniport 30 KIT 1 – Kombi ventilasjons instrument - 8062823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0...150 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445684007
Elnummer
8062823
Leverandørens varenummer
8062823
Typebeskrivelse
8062823
Indikering:
Digital
Måleområde:
0...150 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
Ja
Termoelement type E:
Ja
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type N:
Ja
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
Ja
Instrumentet har et stort farge display og er særdeles enkelt at betjene. Instrumentet har en brukervennlig meny struktur, hvor mange ekstra funksjoner kan aktiveres, bl.a. kanal størrelser, tid og dato. Instrumentet har dessuten data hold, min, maks og gjennomsnittsfunksjon.
Omniport 30 har også innebygd datalogger og mulighet for å lagre opp til 2 millioner måleverdier. Alle de lagrede verdier kan vises på displayet som både tall og grafer. De lagrede verdiene kan overføres til PC for direkte utskrift av dokumentasjon eller eksporteres til Excel.
Omniport 30 er det ideelle instrument for ventilasjonsteknikeren og kan bestykkes etter behov. Velg et standard sett eller velg instrumentet og de prober som du har behov for. Leveres inkl. batterier og USB kabel for ekstern strømforsyning og PC kommunikasjon. Den smarte PC programvaren kan fritt lastes ned fra vår hjemmeside.
Omniport 30 KIT1:
Sett bestående av Omniport 30 instrument, PC kabel, veske og varmetrådsprobe Loggprobe 65 inkl. ledning.