Elma - Reflekstap til Elma DT 2236 - 8023305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317630155
Elnummer
8023305
Leverandørens varenummer
8023305
Typebeskrivelse
8023305
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
100 A
5 stk. reflekstape, 15x600 mm


