Elma - Sikring 630mA, 6x32mm, 200kA/500V - 8023820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317400260
Elnummer
8023820
Leverandørens varenummer
8023820
Typebeskrivelse
8023820
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,63 A
Sikring 630mA, 6x32mm, 200kA/500V, for:
Elma 201
Elma 251
Elma 257
Elma 319
Elma 805
Elma 807
Elma 811
Elma 812X
Elma 817
Elma 837
Elma 6700
Elma 201
Elma 251
Elma 257
Elma 319
Elma 805
Elma 807
Elma 811
Elma 812X
Elma 817
Elma 837
Elma 6700


