Elma - Sonel MZC-305 Loop tester - 8062522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall måleområder - 4
Test utkoblingstid - Ja
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445835003
Elnummer
8062522
Leverandørens varenummer
8062522
Typebeskrivelse
8062522
Indikering:
Digital
Antall måleområder:
4
Test utkoblingstid:
Ja
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Sonel MZC-305 er et robust instrument for måling av feilsløyfe -/loop impedans og for måling av kortslutningsnivå opp til 40kA. Instrumentet måler både fase/jord, fase/null og fase/fase opp til 750V. MZC-305 er derfor velegnet for måling på vindmølle og industrielle anlegg med 690 volts tilførsel.
Instrumentet måler også spenning opp til 750V og har dessuten en funksjon for impedansmåling uten utkobling av jordfeilbrytere. Alle målinger kan lagres i den interne hukommelsen og senere overføres til PC.
MZC-305 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V, KAT III 1000V, er i utførelse IP 54 og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, programvare, PC-kabel, batterier og brukerveiledning.
Instrumentet måler også spenning opp til 750V og har dessuten en funksjon for impedansmåling uten utkobling av jordfeilbrytere. Alle målinger kan lagres i den interne hukommelsen og senere overføres til PC.
MZC-305 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V, KAT III 1000V, er i utførelse IP 54 og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, programvare, PC-kabel, batterier og brukerveiledning.


