Elma - TR 1000 Motortester - 8023208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317400512
Elnummer
8023208
Leverandørens varenummer
8023208
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
Analog
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
nei
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...100 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
nei
Induktansmåling er den eneste sikre målemetoden som gir langt større sikkerhet enn alminnelig resistansmåling.
Leveres komplett i veske med batterier, måleledninger, og brukerveiledning.


