Elma - Vibrasjonsmåler 3 akset vibrasjonsdatalogger - 8062677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type matespenning - AC
Antall sensorinnganger for IEPE sensorer - 1
Antall sensorinnganger for MEMS sensorer - 0
Antall innganger for turtall - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840335
Elnummer
8062677
Leverandørens varenummer
8062677
Typebeskrivelse
8062677
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type matespenning:
AC
Antall sensorinnganger for IEPE sensorer:
1
Antall sensorinnganger for MEMS sensorer:
0
Antall innganger for turtall:
0
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type feste:
Andre
Antall meldeutganger:
0
For bustilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Måleområde vibrasjonsfrekvens:
0...60 Hz
Parameterovervåking ved hjelp av effektiv vibrasjonshastighet RMS:
Ja
Parameterovervåking ved hjelp av diagnoseparameter DKW:
nei
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av vibrasjonshastighetsspektrum:
nei
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av vibrasjonsakselerasjonsspektrum:
nei
Frekvensselektiv overvåking ved hjelp av envelopespektrum:
nei
Fysisk måleprinsipp:
Piezoelektrisk kvartssensor med integrert prossessor
Godkjent i henhold til UL:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tilgang over WEB server:
nei
Minnekapasitet:
8 Mbyte MB
Kan utvides med moduler:
nei
Dataloggeren kan brukes til å dokumentere vibrasjoner og sjokkpåvirkninger i produksjons-utstyr og maskiner, forsendelser, kjøretøyer, installasjoner, idrettsutøvere og mange andre steder. Instrumentet logger 3 akset vibrasjonsdata og gir dermed en full dokumentasjon for sjokk (g) eller vibrasjoner. Loggeren lagrer også informasjoner ved fritt fall.
Instrumentet måler og beregner real-time spektral data vha. FFT (Fast Fourier Transform) fra 0-60 Hz.
Leveres komplett med programvare, batteri og monteringskitt.


