Elpress - PRESSTANG 3165 A 10-70 MM2 - 2011035

KopierKopier
Elpress - PRESSTANG 3165 A 10-70 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Tverrsnitt - 10...70 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja

  • Antall medleverte innsatser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393487014510

Elnummer

2011035

Leverandørens varenummer

2011035

Typebeskrivelse

Mekanisk verktøy

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Tverrsnitt:

10...70 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Mekanisk håndtang for pressing av Cu-forbindelser, type KRF/KSF, 10-70 mm². Presshjul av valset stål som gir høy holdfasthet. A1 betyr at verktøyet er forbedret i noen presseposisjoner for å tilfredsstille nye krav (ombyggingssett for eldre tenger finnes).