Elpress - PRESSTANG DEB0560 - 2017342

KopierKopier
Elpress - PRESSTANG DEB0560

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Lengde - 192 mm

  • Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701013992

Elnummer

2017342

Leverandørens varenummer

2017342

Typebeskrivelse

Mekanisk verktøy

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Lengde:

192 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Presstång f ändhylsor