Elsteel - Flens for vertikal Separasjonsplate - 242001289

KopierKopier
Elsteel - Flens for vertikal Separasjonsplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4791032345011

Elnummer

2447889

Leverandørens varenummer

242001289

Typebeskrivelse

CG VP / Poly-carbonate

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Modulmål:

200 mm

Bredde:

400 mm

Type overflate:

Ubehandlet

Med kabelinnføring:

Ja

Antall høydeenheter:

10

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspennings brytertavler, koblingsskap og starterskap.
Techno Module er 200mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha.
Tavler kan utformes for å passe den enkeltes ønsker og krav til løsning i det enkelte prosjekt eller lage sine egne standard versjoner.
Techno Module støttes av en brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer) som designer den enkelte tavleløsning på få minutter.
Techno Module designeren genererer automatisk en pris, stykkliste samt 2D- og 3D-tegninger.
Techno Module er en av dem mest testede systemet på markedet opp mot dem fleste ledende vern leverandører.
Alle systemer er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439 og Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.

Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 2mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,5mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast, Plug In, Fult uttrekkbar
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43, IP44, IP54, IP55
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V / 1000V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V / 1000V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 7100A
Nominell korttidsstrøm (Icw): Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT