Utgått

Elsteel - Kombiskinner 200x200 - 2445556

KopierKopier
Elsteel - Kombiskinner 200x200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsramme

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 200 mm

  • Bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4791032543004

Elnummer

2445556

Leverandørens varenummer

2445556

Typebeskrivelse

CR 2.2 / RAL7035 FTF

Modell / utførelse:

Monteringsramme

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

200 mm

Bredde:

200 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

25 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Apparatskap i stål.
Skapene i stål har en solid utførelse og er svært robuste. De finnes i en rekke størrelser, og kanten med dobbelt rand sørger for høy styrke.