Elsteel - Kombiskinner 400x600mm - 242000454

KopierKopier
Elsteel - Kombiskinner 400x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsramme

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 200 mm

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4791032543806

Elnummer

2445564

Leverandørens varenummer

242000454

Typebeskrivelse

CR 4.6 / RAL7035 FTF

Modell / utførelse:

Monteringsramme

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

200 mm

Bredde:

400 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

40 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en
kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for
høy kvalitet.
Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler
brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslipt" stål,
som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på
utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.


Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208