Elsteel - Veggskap BxHxD 250x300x150mm - 242000410

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4791032555502

Elnummer

2445503

Leverandørens varenummer

242000410

Typebeskrivelse

Box 2,5.3-150 / RAL7035 FTF

Bredde:

200 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

300 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

20 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

145 N

Elsteel apparat skap
Vegg monterte skap er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.
Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.
Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.

Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208