Eltako - Bryter aktuator, 1NO, 10A/250V, med potensialfri kontakt, legges bak i veggboks, 45/55X33 (L/H/B) mm - FSR61-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312300190
Elnummer
4513830
Leverandørens varenummer
FSR61-230V
Typebeskrivelse
Bryter aktuator 10A/250V, med potensialfri kontakt
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Utgangseffekt:
2200 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20