Eltako - Dobbel vippe for FT55-rw uten gravering - DW-FT55-rw
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Trykk-/vippebryter
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Andre
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312906293
Elnummer
4513878
Leverandørens varenummer
DW-FT55-rw
Typebeskrivelse
4513878
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Trykk-/vippebryter
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Andre
Antall vipper:
2
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
Enhet dybde:
1 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm