Eltako - ESR61M-UC - Multifunksjons rele, 1+1NO, pot fri kotakter, 10A/250V - Elnr 4100967, ESR61M-UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Spenningstype for betjening - AC/DC
Merkestrøm - 10 A
Komplett apparat med sokkel - nei
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312108079
Elnummer
4100967
Leverandørens varenummer
Elnr 4100967, ESR61M-UC
Typebeskrivelse
ESR61M-UC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Merkestrøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Med LED-visning:
nei
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Bistabil
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
33 mm


