Eltako - ESR61NP-230V+UC -Multifunksjons rele, 1NO, 10A/250V - Elnr 4100968, ESR61NP-230V+UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tidsperiode - 120...7200 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Komplett apparat med sokkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312107911
Elnummer
4100968
Leverandørens varenummer
Elnr 4100968, ESR61NP-230V+UC
Typebeskrivelse
ESR61NP-230V+UC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsperiode:
120...7200 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Antall utganger, momentan, åpen:
1
Antall utganger, momentan, lukket:
1
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
1
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
18 mm