Utgått

Eltako - FA250 antenne med 2 m kabel - FA250

KopierKopier
Eltako - FA250 antenne med 2 m kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling - SMA

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312300244

Elnummer

4514201

Leverandørens varenummer

FA250

Typebeskrivelse

FA250

Tilkobling:

SMA

Monteringsmetode:

Direktemontering

MIMO (Multipel Input / Multipel Output):

nei

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Maks rekkevidde:

100 m

Åpningsvinkel horisontal:

360 °

Åpningsvinkel vertikal:

360 °

Tilkoblingstype:

Kontakt

Med tilkoblingskabel:

Ja

Lengde på tilkoblingskabel:

2,5 m

Høyde:

100 mm

Bredde:

30 mm

Dybde:

30 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Omgivelsestemperatur under drift:

-20...50 °C

Magnet antenne for EnOcean. 10 cm høy. 250cm kabel med ferdi plugg.