Eltako - Forsterker for universaldimmere 3400W R/L/C: 900W ESL/LED Tavlem - LUD12-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Type styring - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type spenningsforsyning - AC/DC
Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010312107867
Elnummer
1438886
Leverandørens varenummer
LUD12-230V
Typebeskrivelse
LUD12-230V
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Type styring:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
AC/DC
Bluetooth:
nei
Bredde:
18 mm
Dybde:
58 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter ZigBee protokoll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


