Utgått

Eltako - FSR71-2x-230V trådløs bryte aktuator, 2 x NO x 16A/250V, p - FSR71-2X-230V

KopierKopier
Eltako - FSR71-2x-230V trådløs bryte aktuator, 2 x NO x 16A/250V, p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312316252

Elnummer

4514209

Leverandørens varenummer

FSR71-2X-230V

Typebeskrivelse

FSR71-2x-230V

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

2

Maks omkoblingseffekt:

3200 W

Utgangseffekt:

3200 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Bryte aktuator FSR71-2x-230V, 1+1NO eller 2xNO potensialfrie kontakter, 16A/250V. Bryte aktuatoren kan settes opp som impuls aktuator med eller uten forsinket ut eller som et av/på rele som ligger inne så lenge den trådløse bryteren/sensoren ligger inne. 146x46x31mm (lxbxd). Funksjoner; Impuls bryter med eller uten forsinket ut (2-120min), impulsbryter med selektiv forsinket ut, impulsbryter med forsinket ut og varsel om utkobling. AV/PÅ bryter som ligger inne så lenge den trådløse bryteren/sensoren eller impuls bryteren holdes/ligger inne. Sentralt av/på. Scenario. FSR71-2x-230V kan læres inn som universalbryter (tar 1 kanal), som retningsstyrt bryter (tar 2 kanaler), scenario (hvert scenario tar 1 kanal) sentralt av/på (tar 2 kanaler)