Eltako - FT55, Trådløs bryter 4 kanaler glanset hvit - FT55-wg

KopierKopier
Eltako - FT55, Trådløs bryter 4 kanaler glanset hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010312305799

Elnummer

4513803

Leverandørens varenummer

FT55-wg

Typebeskrivelse

FT55-wg

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

FT55, Trådløse bryter programmerbar, 4 kanaler, glanset hvit, hel vippe eller kronevender, bredde ytter ramme 80x80, mål bryter 55x55, passer i RS16 rammer