Eltako - SUD12/1-10V kontroller for 1-10V dimmer - SUD12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vippebryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Kapasitiv last
Monteringsmetode - REG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312108116
Elnummer
1438860
Leverandørens varenummer
SUD12
Typebeskrivelse
1438860
Betjeningsmåte:
Vippebryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Kapasitiv last
Monteringsmetode:
REG
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
8...230 V
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Blå
RAL-nummer (lignende):
5012
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
6...6 mm²
Enhet bredde:
18 mm
Enhet høyde:
58 mm
Enhet dybde:
66 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


