Eltako - Tap-radio bevegelse sensor - TF-BSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 60...60 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312318300
Elnummer
4514477
Leverandørens varenummer
TF-BSB
Typebeskrivelse
4514477
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
60...60 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
360...360 °
Antall kanaler:
1
Min. innkoblingstid:
300 s