Utgått

Eltako - TF61L-230, Bryte aktuator, ikke potensialfri - TF61L-230V

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312316993

Elnummer

4514473

Leverandørens varenummer

TF61L-230V

Typebeskrivelse

4514473

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

10 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Utgangseffekt:

2200 W

Maks brytestrøm:

10 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryte aktuator med impuls rele for boks montasje.1xNO ikke potensialfri kontakt10 A/250 V AC. 45x45x18 mm. Gløde og halogen pærer inntil 1000W, Sparepærer og 230V LED inntil 200W. Kun 0,8 W effektforbruk i stand-by. Inntil 24 trådløse bryter (universal, retningsstyrt, sentralt av/på eller bevegelse sensor TF-BSB/TF-BSB55 og TF-BHSB.) To veis kommunikasjon og enkel innlæring med Tap-radio® teknologi. Tilkobling for standard impulsbryter.