Utgått

Eltako - Trådløs bryter u/ytter ramme 4 kanaler, Schneider exxact - FT55ES-wg

KopierKopier
Eltako - Trådløs bryter u/ytter ramme 4 kanaler, Schneider exxact

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312314227

Elnummer

4514177

Leverandørens varenummer

FT55ES-wg

Typebeskrivelse

4514177

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

FT55ES-wg. Trådløs, batteriløs bryter med 4 kanaler. Hvit (Schneider Exxact). Hel og delt vippe følger med. Leveres uten ytter ramme og monteres i en RS16 ramme.