Eltako - Universal dimme aktuator ELTAKO FUD61NPN-230V - FUD61NPN-230V

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312300299

Elnummer

4513820

Leverandørens varenummer

FUD61NPN-230V

Typebeskrivelse

FUD61NPN-230

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

3...300 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

1 mA

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

FUD61NPN-230. Universal dimme aktuator. Kapasitet for FUD61NPN-230V; R,L,C last og led m/drivere inntil 300W. 230V LED og elektroniske sparepærer inntil 100W. FUD61NPN-230V husker siste status (ved strømbrudd) og siste lysnivå. Tilkobling for standard impuls bryter. Barnerom og innsovings funsjon. Slutter og bryter i sinuskurvens 0 punkt. Innebygget forsterker nivå 1. Monteres i veggboks, downlightkasse eller lignende. Justering av nedre dimmenivå eller dimmehastighet. -20 til +50° C. Mål 45x45x33mm.