Eltako - UNIVERSAL DIMMER. OHMSK, INDUKTIV, KAPASITIV LAST 400W, SPAREPÆRER 100W, 230V LED 100W - EUD61NPN-UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010312109564
Elnummer
1438881
Leverandørens varenummer
EUD61NPN-UC
Typebeskrivelse
EUD61NPN-230
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Blå
RAL-nummer (lignende):
5012
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...4 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm