Eltako - Universal dimmer, RLC, LED m/ m/driver 1200W, 230V LED 300W - FUD71L-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Påvegg
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312316412
Elnummer
4513879
Leverandørens varenummer
FUD71L-230V
Typebeskrivelse
FUD71L/1200W-230V
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
3...1200 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


