Eltako - UNIVERSAL IMPULS DIMMER OHMSK, INDUKTIV, KAPASITIV LAST 400W - EUD61NPS-400W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal
Nominell effekt Resistiv belastning - 400...400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312107874
Elnummer
1438880
Leverandørens varenummer
EUD61NPS-400W
Typebeskrivelse
UNIVERSAL IMPULS DIMMER OHMSK, INDUKTIV OG KAPASITIV LAST
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal
Nominell effekt Resistiv belastning:
400...400 W
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Blå
RAL-nummer (lignende):
5012
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Styrespenning fra/til:
230...230 V
Nominell effekt Induktiv last:
400...400 VA
Nominell effekt Kapasitiv belastning:
400...400 VA
Maks. bytte strøm LED:
400 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1,5...4 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei