Eltosea - LTC beskyttelsehette skap - 20

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 500 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090051010069

Elnummer

2400010

Leverandørens varenummer

20

Typebeskrivelse

Beskyttelseshette til stålskap 600H

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

500 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Høyde:

1000 mm

Hette til havbruk / sjø, er med å reduserer problemet med ising av skapet, reduserer også inntregning av vann i underkant av stålskapet. Nederst er det strikk med festeklips så en kan "snurpe" igjen hetten. Produsert i PE (polyetylen) etter standard NS9415, flyter i vann. Produktet er testet opp mot 35m/s (67 knop / ca 125 km/t - orkan) med samvirkende bølge på 5 meter. Hetten tåle en 50-årsstorm.

Hetten må påmonteres skapet, før eventuell merdebraketten settes på

Passer til skap, el.nr.: 2400017