Eltosea - Monteringsplate til LTC900 - 18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 812,7 mm
Bredde - 451,5 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010021
Elnummer
2400007
Leverandørens varenummer
18
Typebeskrivelse
Monteringsplate til LTC900
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
812,7 mm
Bredde:
451,5 mm
Stansing:
Ja
Syrefast festeplate for monteres inn i bakveggen i skapet. Festehull for montering på fire gjengetapper i skapet. Det følger med syrefaste skruer. Platen kan brukes til å feste inn eget / ønsket materiell ved behov. Gjør det også mulig å kunne sette inn El.nr. 1500923 Amaxx LTC 601


