Eltosea - Syrefast skap LTC601 med Amaxx 1500923 - 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Tilkoblingstype - Klemme/samleskinne
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Montasje ved skapside - Ja
Montering over skap - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010045
Elnummer
2400017
Leverandørens varenummer
16
Typebeskrivelse
Stålskap syref 600H 9x16A 1x32A in1x32A
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Klemme/samleskinne
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Montasje ved skapside:
Ja
Montering over skap:
Ja
Montering under skap:
nei
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
400 mm
Syrefast stålskap til havbruk / sjø 600x500x400mm, lakkert i C5-M Nordisk hav NCS S6020-R90B. Høyre hengslet dør, mulighet for låsing av døren med hengelås (medfølger ikke). Kraftig gassdempende stormkrok. Utsparet bunnplate med børste for inn og ut med kabel inkl. CEE-kontakter. Gjenget hull for 2 stk veggfester (medfølger ikke).
Innmontert Amaxx el.nr. 1500923
Bestykket:
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE inntak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G6mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten
Innmontert Amaxx el.nr. 1500923
Bestykket:
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE inntak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G6mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten


