Eltosea - Uttakse12CEE230V2CEE400V63AIP - 151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelse - Uten
Jordfeilbryter - Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)
Kapslingsmateriale - Plast
Type netttilkobling - CEE 63 A
Håndtering - Veggmontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010472
Elnummer
1528515
Leverandørens varenummer
151
Typebeskrivelse
Uttakse12CEE230V2CEE400V63AIP67
Beskyttelse:
Uten
Jordfeilbryter:
Jordfeilbryter med lFN 0,03 A (standard)
Kapslingsmateriale:
Plast
Type netttilkobling:
CEE 63 A
Håndtering:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
CEE-vegguttak 16 A:
>4x16A3p230V
CEE-vegguttak 32 A:
2x32A5p400V
CEE-vegguttak 63 A:
Uten
CEE-vegguttak 125 A:
Uten
Antall jordede stikkontakter:
14
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Annet inventar og / eller tomme steder:
0
Antall sikringsautomater:
4
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Strømtilførsel/tilkoblingsmuligheter:
Strømkabel med støpsel
Kabellengde:
1,2 m
Militær utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Høyde:
700 mm
Bredde:
390 mm
Dybde:
225 mm
Bestykket:
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A
2 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67
1 stk CEE inntak 63A 5p 400V (HW/VN) IP67, 1 MCB 32A 4p C IFN=0,03 A, med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G10mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten


