Eltosea - Veggfeste til LTC 600-900 - 13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 508 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010076
Elnummer
2400008
Leverandørens varenummer
13
Typebeskrivelse
Veggfeste-kit
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
508 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
5 mm
Syrefast stål AISI316L veggfester lakkert i RAL5009 finstruktur. Lakkert i korrosjonsklasse C5-M. Tilpasset monteringshullene på havbruks skap for å kunne feste skapet på vegg. Inkl. syrefaste skruer for feste i skapet. Sett =2 stk veggester, 4 stk skruer. Kan også benyttes ved havbruk / sjø