Eltra AS - Varmelist Eltra E-050 u/ramme L150cm/150W IP67 - E-050-UR-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Luftuttak - Andre
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eltra E-50
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072395002016
Elnummer
5454101
Leverandørens varenummer
E-050-UR-1500
Typebeskrivelse
5454101
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
0
Bredde:
1500 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
20 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
Ja
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja