Utgått

ELTRODE - Gråfjell P - 6 x 1W LED - utebelysning - 3101004

KopierKopier
ELTRODE - Gråfjell P - 6 x 1W LED - utebelysning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, <3300 K

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lysstrøm - 540...540 lm

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009251247

Elnummer

3101004

Leverandørens varenummer

3101004

Typebeskrivelse

3101004

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Fargetemperatur:

3000 K

Lysstrøm:

540...540 lm

Spenningstype:

AC

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Driftsspenningsområde:

220...230 V

Lampespenning:

12...12 V

Antall LED:

6

Form:

Andre

Farge:

Andre

Tilkoblingstype:

Kabel

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

650 mm

Bredde:

128 mm

Høyde:

234 mm

Diameter:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Middels levetid:

50000 h

Utebelysning: Gråfjell P. Pullert - 6 x 1W LED, 100-240V, 50-60Hz, IP54, 3000K, 600 Lumen, RA> 85, 40.000 timer. Utført i aluminium med herdet glass. Farge Mørk grå. Finnes også for veggmontasje el nr 3101005