Elvarm - BO400 BENKVARMER 300-800W 89-214CM, Flere prisintervall - 5406540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Frontmateriale - Stål
Varmeelementmateriale - Aluminium
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010650640
Elnummer
5406540
Leverandørens varenummer
5406540
Typebeskrivelse
5406540
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Frontmateriale:
Stål
Varmeelementmateriale:
Aluminium
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Matespenningsområde:
230...230 V
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med fjernkontroll:
nei
Bredde:
19,5 mm
Høyde:
14,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Programmerbar:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde tilpasses lysåpning 89 - 214cm, oppgis ved bestilling.