Elvarm - FX125k VARMELIST 310W,265CM HVIT - 5400353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Luftuttak - Andre
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010373532
Elnummer
5400353
Leverandørens varenummer
5400353
Typebeskrivelse
5400353
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
Ja
FX125k er en robust varmelist i smalt, diskret design. Ideell ved plassutfordringer. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
310W 230V L=265cm H=4,5cm (boks 6,5cm) D=3,5cm IP41. Farge: Hvit RAL 9002. Materiale: Aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
310W 230V L=265cm H=4,5cm (boks 6,5cm) D=3,5cm IP41. Farge: Hvit RAL 9002. Materiale: Aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
ProduktbladPDF