Elvarm - FX175k VARMELIST 610W,365CM BRONSE - 5400348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
7090010375024
Elnummer
5400348
Leverandørens varenummer
5400348
Typebeskrivelse
5400348
FX175k er en robust varmelist i smalt, diskret design. Ideell ved plassutfordringer. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
610W 230V L=365cm H=7,5cm D=3,5cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
610W 230V L=365cm H=7,5cm D=3,5cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
ProduktbladPDF