Elvarm - Gulvbrakett FX400 FX400 Bronse gulvbrakett - 5400462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Brun
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374621
Elnummer
5400462
Leverandørens varenummer
5400462
Typebeskrivelse
5400462
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Brun
Luftuttak:
Andre
Gulvbrakett for gulvmontering av varmelist i FX400-serien. Benyttes ved glassfasader eller når det av andre årsaker ikke er ønskelig med veggmontering. Anbefalt minsteavstand til glass er 10 cm. Varmelistens veggfester påmonteres gulvbrakettene. Èn gulvbrakett monteres på koblingsboksen.
Antall gulvbraketter pr. lengde varmelist: L<2m = 2 stk, L=2-3m: 3 stk, L=3-4m: 4 stk, L>4m: 5 stk. Farge: Hvit RAL 9002
Antall gulvbraketter pr. lengde varmelist: L<2m = 2 stk, L=2-3m: 3 stk, L=3-4m: 4 stk, L>4m: 5 stk. Farge: Hvit RAL 9002
ProduktbladPDF