Elvarm - Gulvbrakett FX400 FX400 Hvit gulvbrakett - 5400461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374614
Elnummer
5400461
Leverandørens varenummer
5400461
Typebeskrivelse
5400461
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Andre
Gulvbrakett for gulvmontering av varmelist i FX400-serien. Benyttes ved glassfasader eller når det av andre årsaker ikke er ønskelig med veggmontering. Anbefalt minsteavstand til glass er 10 cm. Varmelistens veggfester påmonteres gulvbrakettene. Èn gulvbrakett monteres på koblingsboksen.
Antall gulvbraketter pr. lengde varmelist: L<2m = 2 stk, L=2-3m: 3 stk, L=3-4m: 4 stk, L>4m: 5 stk. Farge: Hvit RAL 9002
Antall gulvbraketter pr. lengde varmelist: L<2m = 2 stk, L=2-3m: 3 stk, L=3-4m: 4 stk, L>4m: 5 stk. Farge: Hvit RAL 9002
ProduktbladPDF