Elvarm - Sikkerhetsgitter FX175 BRONSE 0,5M - 5400498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Brun
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374980
Elnummer
5400498
Leverandørens varenummer
5400498
Typebeskrivelse
5400498
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Brun
Luftuttak:
Andre
FX125/FX175 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelister i FX125 og FX175 seriene. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=0,5m H=14,5cm D=6,5cm. Farge:Bronseeloksert.
L=0,5m H=14,5cm D=6,5cm. Farge:Bronseeloksert.
ProduktbladPDF