Elvarm - Sikkerhetsgitter FX175 HVIT 1m - 5400487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374874
Elnummer
5400487
Leverandørens varenummer
5400487
Typebeskrivelse
5400487
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Andre
FX125/FX175 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelister i FX125 og FX175 seriene. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=1m H=14,5cm D=6,5cm. Farge: Hvit RAL 9002.
L=1m H=14,5cm D=6,5cm. Farge: Hvit RAL 9002.
ProduktbladPDF


